Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex MOD-USB-RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195072-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-USB-RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
USB RS232 Wandler

Das Entwicklungsboard MOD-USB-RS232 mit dem Mikrocontroller PIC18F14K50 ist als einfacher Wandler von USB nach UART mit UEXT-Anschluss konzipiert. Man kann damit einen virtuellen COM-Anschluss zu anderen Olimex-Modulen hinzufügen oder zu Entwicklerplatinen mit vorhandenem UEXT-, jedoch fehlendem COM-Anschluss.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 25.83 mm · Produktabmessung, Länge: 35.70 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): MOD-USB-RS232 · Weitere technische Daten: Speicher: 16 KB Flash, 768 Byte SRAM und 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, MOD-USB-RS232, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 12,30*
1
€ 4,00*
ab € 14,64*
€ 18,58*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,19*
€ 23,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
OLIMEXINO-328
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG