Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erweiterungsboard Olimex MOD-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195068-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MOD-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Board mit UEXT und erweiterbarem Ein- und Ausgang

Das MOD-IO ist ein stapelbares Entwicklungsboard mit dem Sie mehrere analoge oder digitale Ein- und Ausgänge an andere Platinen mit UEXT-Anschluss hinzufügen können. Es lassen sich damit einfach 4 Relais einbinden, 4 Eingänge mit Optokopplern oder 4 analoge Eingänge.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR mega · Betriebsspannung (Bereich): 8 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Erweiterungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega16 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Expansion-Board · Typ (Hersteller-Typ): MOD-IO · Weitere technische Daten: Speicher: 16 KB Flash, 1 KB SRAM und 512 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, MOD-IO, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,43*
€ 32,22*
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 32,24*
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 34,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 41,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA16L-8AU
ab € 3,24*
Zubehör
Olimex
AVR-ISP-MK2
ab € 17,42*
Zubehör
Olimex
PIC-ICSP
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG