Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex ENC28J60-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195062-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ENC28J60-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Eval Board
Evaluation Board
Weltweit kleinstes Ethernet-Controller Entwicklungsboard

Das ENC28J60-H ist das nur 30 mm x 24 mm große Entwicklungsboard für Ethernet-Controller ist das kleinste seiner Art. Es lässt sich über einen SPI-Datenbus einfach an Mikrocontroller mit nur wenigen Ports anschließen. Dadurch lassen sich eingebettete Anwendungen leicht über Ethernet anbinden.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ENC28J60-H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Netzwerkmodul, ethernet modul, Olimex, ENC28J60-H, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,21*
€ 18,26*
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 18,27*
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 18,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,76*
€ 31,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164123
ab € 42,54*
Zubehör
Würth Elektronik
749013010
ab € 2,16*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/ML
ab € 2,55*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60/SS
ab € 2,30*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG