Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex AVR-MT128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195060-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-MT128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Entwicklungsboard für ATMEGA128 AVR®-Mikrocontroller mit JTAG und STKxxx kompatibel 10-pin-ICSP

Das AVR-MT128 ist ein einfaches, aber leistungsfähiges Board mit dem Mikrocontroller ATMega128. Mit seinem LCD, den Schaltknöpfen, dem Relais- und einer Vielzahl von Schnittstellen wie RS-232 in den 2 Varianten mit 4 Pins oder DB9, JTAG, ISCP oder Dallas eignet sich dieses Board für verschiedene eingebettete Systemanwendungen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR mega · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega128 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AVR-MT128 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 4 KB RAM, 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, AVR-MT128, 1188-1006-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,94*
€ 41,68*
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 50,93*
Lager 102
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 53,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk
8100
ab € 1,60*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA128-16AU
ab € 8,04*
Zubehör
Olimex
AVR-JTAG-USB
ab € 22,52*
Zubehör
Multicomp
SPC19944
ab € 2,90*
Zubehör
ON Semiconductor
KA78L05AZBU
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG