Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex AVR-JTAG-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195059-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-JTAG-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Optoentkoppelter USB-JTAG-Dongle für Programmierung und Emulation

Der AVR-USB-JTAG dient zum Programmieren, Debuggen und Emulieren in Echtzeit für AVR®-Mikrocontroller mit einer JTAG-Schnittstelle (ATmega16, ATmega32, ATMega323, ATmega162, ATmega169, ATmega128 und alle anderen zukünftigen Entwicklungen). Dieser Schnittstellenkabel hat einen 10-poligen JTAG-Anschluss, LED Anzeige, USB-Anschluss von Typ A. Er ist mit AVRSTUDIO® transparent, da er innen einen USB-zu-RS232-Treiber benützt und AVRSTUDIO® den ATJTAGICE am virtuellen COM-Port angeschlossen findet, das der FT232-Treiber installiert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Tool-Typ: Development-Tool · Typ (Hersteller-Typ): AVR-JTAG-USB

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, AVR-JTAG-USB, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,37*
€ 25,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 41,03*
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 41,03*
Frei Haus
ab € 35,93*
€ 41,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT90CAN32-16AU
ab € 3,67*
Zubehör
Microchip Technology
AT90CAN64-16AU
ab € 4,33*
Zubehör
Microchip Technology
AT90USB1286-AU
ab € 5,86*
Zubehör
Microchip Technology
AT90USB1287-AU
ab € 6,26*
Zubehör
Olimex
AVR-CAN
ab € 24,48*
Zubehör
Olimex
AVR-MT128
ab € 39,01*
Zubehör
Microchip Technology
AT90CAN128-16AU
ab € 5,34*
Zubehör
Olimex
AVR-P40N-8535-8MHZ
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.