Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex AVR-ISP-MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195058-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-ISP-MK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
USB-AVR-ISP MKII-kompatibler AVR®-Programmierer mit Unterstützung für ICSP, PDI und TPI

Mit dem AVR-ISP-MK2 können Sie 8 Bit AVR®-Mikrocontroller mit ISP-, PDI- oder TPI-Schnittstellen programmieren. Die AVRSTUDIO® Online-Hilfe enthält wichtige aktuelle Informationen und eine vollständige Liste der unterstützten Geräte.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Tool-Typ: Programmer · Typ (Hersteller-Typ): AVR-ISP-MK2

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, AVR-ISP-MK2, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,70*
€ 24,78*
€ 5,95*
ab € 21,71*
€ 24,79*
€ 5,90*
ab € 17,13*
€ 27,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 40,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 6,59*
Zubehör
Microchip Technology
ATXMEGA128A3U-AU
ab € 5,41*
Zubehör
Microchip Technology
ATXMEGA32A4U-AU
ab € 2,10*
Zubehör
Microchip Technology
ATXMEGA192A3U-AU
ab € 5,21*
Zubehör
Microchip Technology
ATXMEGA64A3U-AU
ab € 3,06*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG