Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex AVR-CAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195057-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     AVR-CAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungsboard

Mit dem AVR-CAN lässt sich ohne großen Aufwand der Mikrocontroller AT90CAN128 näher untersuchen. Seine Ausmaße betragen nur 60 mm x 55 mm. Der vorhandene CAN-Bus und die RS232-Schnittstelle ermöglichen einen Austausch zwischen UART- und CAN-Netzwerken. Alle AVR®-Pins stehen in Zusatzanschlüssen zur Verfügung und das Board kann durch eine einfache Schnappbefestigung als Platinenerweiterung zugesteckt werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung (Bereich): 2.7 - 5.5 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): AT90 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AVR-CAN · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 4 KB SRAM, 4 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, AVR-CAN, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 30,77*
€ 5,95*
ab € 27,16*
€ 30,78*
€ 5,90*
ab € 24,65*
€ 33,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 47,34*
€ 52,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT90CAN128-16AU
ab € 5,30*
Zubehör
Olimex
AVR-JTAG-USB
ab € 22,16*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/P
ab € 0,88*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 0,798*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CDBE4
ab € 1,07*
Zubehör
Microchip Technology
MCP120T-300I/TT
ab € 0,386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG