Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex ARM-USB-TINY-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195056-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ARM-USB-TINY-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Schnelles, günstiges ARM-USB-JTAG, unterstützt durch Open-OCD Open-Source ARM®-Debugger

Das Modul ARM-USB-TINY-H überprüft über OpenOCD alle ARM®-Mikrocontroller mit einer JTAG-Schnittstelle und nutzt dazu eine 2x10 Pin JTAG-Streckverbindung (was dem ARM®-Standard entspricht). Es verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 mit niedriger Latenzzeit und an RTCK anpassungsfähiger JTAG-Taktfrequenz bis zu 30 MHz. Durch den höheren Datendurchsatz erreicht es eine 3 bis 5 mal schnellere Datenverarbeitung als das ARM-USB-TINY. Es wird von der Open-Source-Gemeinde unterstützt und durch entsprechende OpenOCD-Debugger-Software.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): ARM-USB-TINY-H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, ARM-USB-TINY-H, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,42*
€ 44,28*
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 48,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 79,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
ARM-JTAG-20-10
ab € 4,89*
Zubehör
Olimex
ARM-JTAG-SWD
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG