Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex ARM-USB-OCD-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195055-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ARM-USB-OCD-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Schneller 3-in-1 USB-ARM-JTAG, virtueller USB-zu-RS232-Anschluss unterstützt durch den Open-OCD Open-Source ARM®-Debugger

Die beiden Module ARM-USB-OCD und ARM-USB-OCD-H sind sehr ähnlich in ihren Eigenschaften und dem Hardware-Aufbau. Letzteres verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-USB 2.0 mit niedriger Latenzzeit und an RTCK (Regeneration Test Clock) anpassungsfähiger JTAG-Taktfrequenz bis zu 30 MHz. Durch den höheren Datendurchsatz erreicht es eine 3 bis 5 mal schnellere Datenverarbeitung, Geschwindigkeit und arbeitet zusätzlich bei niedrigeren Lastspannungen bis min. 1,65 V. Das ARM-USB-OCD-H stützt sich als ein ARM® JTAG Programmer/Debugger auf den USB FT2232 und lässt sich über OpenOCD unter Windows®, Linux oder MAC OS steuern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Tool-Typ: Debugger · Typ (Hersteller-Typ): ARM-USB-OCD-H

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, ARM-USB-OCD-H, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,84*
€ 59,33*
€ 4,00*
ab € 63,29*
€ 67,74*
€ 5,90*
ab € 60,38*
€ 68,96*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,38*
€ 109,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 6,52*
Zubehör
GC Electronics
45-0389
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG