Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex ARM-JTAG-20-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195054-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ARM-JTAG-20-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
JTAG-Adapter von 20 Pins und 2,5 mm auf 10 Pins und 1,3 mm

Dies ist ein Adapter für die Module ARM-USB-OCD, ARM-USB-OCD-H, ARM-USB-TINY oder ARM-USB-TINY-H, um ARM®-Prozessoren mit Serial-Wire-Debug (SWD) zu programmieren und zu testen, wie z. B. den ARM® Cortex®-M3 Mikrocontroller LPC1343.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): ARM-JTAG-20-10

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, ARM-JTAG-20-10, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,22*
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 7,53*
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 11,70*
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 11,70*
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
ARM-USB-TINY-H
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.