Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194910-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007986
EAN/GTIN:
     4018359298944
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 1.00 m Grau Flammwidrig,mit Rastnasenschutz

Telegärtner Crossover Patchkabel CAT 6A

Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a
Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Kabellänge: 1.00 m

Gekreuztes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6A.

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27/7
Geschirmt:
Ja
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359298944, 4018359298944, Telegärtner, 100007986
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,56*
1
€ 5,00*
ab € 4,10*
€ 5,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,96*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,15*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.