Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100009115 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 25.00 m Grau Flammwidrig, mit Rastnasenschutz, Flammwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194881-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009115
EAN/GTIN:
     4018359286767
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Telegärtner 100009115 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 25.00 m Grau Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert 1 St.

Telegärtner Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP

Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a
Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Kabellänge: 25.00 m

1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6A.

Ausstattung:
360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
Flexibel und zugentlastet
Angespritzte Tülle
Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)
Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | mit Rastnasenschutz | Halogenfrei | UL-zertifiziert
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359286767, 4018359286767, Telegärtner, 100009115
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 21,21*
€ 27,43*
1
€ 5,95*
ab € 21,31*
€ 27,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,11*
€ 28,74*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 22,90*
€ 29,68*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 38,02*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.