Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100009373 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 25.00 m Grau Flammwidrig 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194866-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100009373
EAN/GTIN:
     4018359260477
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Telegärtner 100009373 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 25.00 m Grau Flammwidrig 1 St.

Telegärtner Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP

Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e
Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP
Kabellänge: 25.00 m

1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 5e.

Ausstattung:
Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
Flexibel und zugentlastet
Angespritzte Tülle
Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)

Technische Daten:
AWG: 24/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
24/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, 04018359260477, 4018359260477, Telegärtner, 100009373
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 17,48*
€ 23,75*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 23,83*
1
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 23,88*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 23,96*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.