Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Slice Edelstahlschere 10420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194654-BP
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     10420
EAN/GTIN:
     895142104200
Suchbegriffe:
Linkshand-Schere
Linkshandschere
Linkshänder-Schere
Linkshänderschere
Edelstahlschere

Ausstattung:
Schere aus hochwertigem Edelstahl, hohlgenietet · Für Rechts – und Linkshänder geeignet · Design Karim Rashid, New York.

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Produkt-Art: Edelstahlschere · Produktabmessung, Länge: 18.6 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
18.6 cm
1c. Marke:
Slice
Material (Details):
Edelstahl
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Edelstahlschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 28,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 28,64*
€ 3,95*
ab € 26,70*
€ 30,93*
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 36,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.