Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsschneider mit Keramikklinge Slice 00100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194648-BP
Hersteller:
     slice
Herst.-Nr.:
     00100
EAN/GTIN:
     895142000106
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
slice kartonmesser
Sicherheitsschneider mit Keramikklinge

Rutschfeste Oberfläche
Eingebauter Magnet

Schneiden von Papier und Folien, Öffnen von Verpackungen aus dünnem Kunststoff und Papier ( z. B. eingeschweißte CD‘ s, Zeitschriften, Kataloge usw. ).

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sicherheitsmesser · Produktabmessung, Breite: 3.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.8 cm · Produktabmessung, Länge: 7.8 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
0.8 cm
Produktabmessung, Länge:
7.8 cm
Produktabmessung, Breite:
3.9 cm
1c. Marke:
Slice
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Weitere Suchbegriffe: 895142000106, Slice, 00100, Sicherheitsschneider, Stanleymesser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,12*
€ 5,72*
€ 8,50*
ab € 4,39*
€ 5,73*
€ 4,30*
ab € 5,28*
€ 6,01*
€ 3,95*
ab € 4,64*
€ 6,04*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
slice
10404
ab € 11,48*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.