Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194225-BP Herst.-Nr.: 07333-20 EAN/GTIN: 4078500733304 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07333-20 Kugel-Auslaufhahn 1" Schlauch-Anschluss 19 mm (3/4") Ø Silber,Rot
Kugel-Auslaufventil,mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde /für 19 mm (3/4")-Schläuche
Mit dem Kugel-Auslaufventil kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen des Wasserhahns. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde, für 19 mm (3/4")-Schläuche.
Technische Daten: Außengewinde: 1" · Herstellerfarbe: Silber,Rot · Material: Metall · Schlauch-Anschluss: 19 mm (3/4") Ø
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Rot | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 19 mm (3/4") Ø | Farbe: | grau | rot | Außengewinde: | 1" | Material: | Metall | Produkt-Art: | Kugel-Auslaufhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufhahn, Auslaufventil, Wasserhahn-Ersatzteil, Wasserhahnersatzteil, gardena armaturenanschluss, ablassventil, ablasshahn 19mm, 4078500733304, GARDENA, 07333-20, kugel-auslaufventil, kugel auslauf-ventil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,98* | € 11,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 15,64* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,64* | € 15,64* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,57* | € 16,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 12,45* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|