Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 07303-20 PVC Schlauch-T-Verbinder 10 mm 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1194212-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07303-20
EAN/GTIN:
     4078500730303
Suchbegriffe:
Bewässerungs T-Stück
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
PVC-Fittings
GARDENA 07303-20 PVC Schlauch-T-Verbinder 10 mm 2er Set

T-Stück, für 10 mm Schläuche

Für 10 mm Schläuche
Inhalt: 2 Stück

Das T-Stück dient zur Abzweigung von Schläuchen. Eine Packung enthält zwei Stück, passend für 10 mm Schläuche.

Technische Daten:
Material: PVC · Material (LOV - nur für Titel): PVC · Schlauch-Anschluss: 10 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
10 mm
Material:
PVC
Material (LOV - nur für Titel):
PVC
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Produkt-Art:
Schlauch-T-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-T-Stück, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, schlauchkupplung gardena pom, schlauchkupplung gardena, schlauchkupplung, 4078500730303, GARDENA, 07303-20, garten-schlauch, verbindungsstück-weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,80*
€ 3,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,25*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 4,34*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,38*
Lager 102
26
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.