Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194197-BP Herst.-Nr.: 07280-20 EAN/GTIN: 4078500728003 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07280-20 Messing Winkelstück 24,2 mm (3/4") IG
Messing-Winkel mit Innengewinde,24,2 mm (G 3/4)-Gewinde
Mit 24,2 mm (G 3/4)-Gewinde.
Der Winkel aus Messing mit Innengewinde dient zur Richtungsänderung, z.B. eines Rohres oder eines Schlauches. Mit 24,2 mm (G 3/4)-Gewinde.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 24,2 mm (3/4") IG
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 24|ツ|2 mm (3/4") IG | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Winkelstück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Winkelstück, messing-bogen 3/4", messing bogen, winkelstück messing, 4078500728003, GARDENA, 07280-20, rohr-verbinder, messing-rohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,12* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,13* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,42* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 8,12* | € 10,55* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,35* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|