Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1194187-BP Herst.-Nr.: 07261-20 EAN/GTIN: 4078500726108 |
| |
|
| | |
| GARDENA 07261-20 Messing Gewindenippel 33,25 mm (1") AG
Messing-Gewindenippel, 33,3 mm (G 1)-Gewinde
Zum Einsatz z. B. für Pumpen 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Der Gewindenippel aus Messing ist beidseitig mit einem Rohrgewinde versehen. Er kommt z.B. bei Pumpen zum Einsatz. Mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde.
Technische Daten: Material: Messing · Material (LOV - nur für Titel): Messing · Schlauch-Anschluss: 33,25 mm (1") AG
Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Schlauch-Anschluss: | 33|ツ|25 mm (1") AG | Material: | Messing | Material (LOV - nur für Titel): | Messing | Produkt-Art: | Gewindenippel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 3,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 3,59* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,31* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,03* | € 7,97* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,14* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|