Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 00934-50 Kunststoff Y-Stück Steckkupplung, 13 mm (1/2") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193999-BP
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00934-50
EAN/GTIN:
     4078500093446
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
GARDENA 00934-50 Kunststoff Y-Stück Steckkupplung,13 mm (1/2") Ø

Y-Stück mit 13 mm (1/2") Anschlüssen

Y-Stück mit 3 gleichen 13 mm (1/2'') Anschlüssen, zur Schlauchabzweigung: z.B. gleichzeitig Rasen sprengen und brausen.

Technische Daten:
Material: Kunststoff · Material (LOV - nur für Titel): Kunststoff · Schlauch-Anschluss: Steckkupplung,13 mm (1/2") Ø

Weitere Informationen:
Marke:
GARDENA
Schlauch-Anschluss:
Steckkupplung | 13 mm (1/2") Ø
Material:
Kunststoff
Material (LOV - nur für Titel):
Kunststoff
Produkt-Art:
Y-Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
201
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 4,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 5,18*
1 Tag
201
1
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,22*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.