Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SXT Scooters ESC500EEC.1 E-Scooter Schwarz Blei 36 V 12 Ah Straßenzulassung: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193331-BP
Hersteller:
     SXT Scooters
Herst.-Nr.:
     78019-ESC500EEC.1
EAN/GTIN:
     4260293111647
Suchbegriffe:
Electro Scooter Zweirad
Elektro Scooter Zweirad
Elektroroller
Elektroscooter 2 Rad
SXT 500 EEC E-Scooter

Mit Straßenzulassung
Geschwindigkeit bis zu 25 km/h
Bleiakku: 250 Ladezyklen
20 km Reichweite = 5.000 km Gesamtleistung

Durch sein relativ geringes Eigengewicht von nur knapp über 40 kg (inkl. Batterien) ist der Roller sehr einfach überall mit hinzunehmen. Ob Bus, Bahn, Wohnmobil, Boot - überall findet sich ein Platz für Ihren SXT Scooter. Der Rahmen des Rollers besteht aus einem superstabilen, extrem verwindungssteifen und sehr hochwertigen Stahlrohr. Die Lenkerstange kann durch einen ganz einfach zu bedienenden Verriegelungsmechanismus nach unten bis zur Fußauftrittsfläche umgelegt werden. Dort wird die Lenkerstange automatisch arretiert und kann dann als Tragegriff verwendet werden. Aufgeklappt und fahrbereit ist der Roller mit nur wenigen Handgriffen und in wenigen Sekunden. Ein weiterer Clou ist die Tatsache, dass der Sitz sehr einfach abnehmbar ist – somit kann der Roller auch ohne Sitz gefahren werden. Der Sitz ist ergonomisch geformt und hat im Vergleich zu ähnlichen Rollern eine größere Sitzfläche, um auch bei längeren Fahrten größtmöglichen Sitzkomfort zu gewährleisten. Zusätzlich ist der Roller an der Vorder- sowie an der Hinterachse mit insgesamt 3 Stoßdämpfern ausgestattet, die Stöße und Schlaglöcher abfedern und somit eine ruhige und komfortable Fahrt ermöglichen. Dank der breiten luftgefüllten Reifen ist die Straßenlage des Rollers hervorragend und er bietet jederzeit ein völlig sicheres Fahrgefühl. Selbstverständlich besitzt der SXT Scooter auch eine Beleuchtungsanlage mit LEDs. Die Lebensdauer der LEDs beträgt bis zu 10.000 Stunden bei nur minimalem Energieverbrauch. Der Roller hat auf der rechten Rahmenseite eine Ladebuchse, in welche der Stecker des Ladegerätes einfach eingesteckt wird und schon wird der Akku aufgeladen. Schaltet die Ladekontrollleuchte am Ladegerät auf „grün“, ist der Akku voll aufgeladen und der Roller ist wieder fahrbereit.

Ausstattung:
Vorne und hinten Stoßdämpfer · LED vorne und hinten · Scheibenbremsen vorne und hinten · Bremslicht · Ladezustandsanzeige · Kettenantrieb.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 12 Ah · Akku-Technologie: Blei · Akkuspannung (Detail): 3 x 12 V · Akkuspannung (LOV): 36 V · Antriebsart: Heckantrieb · Bereifung: Ø 26 cm / Breite 8 cm · Bodenfreiheit: 130 mm · E-Bike-Typ (Kategorisierung): E-Scooter · Farbe: Schwarz · Führerschein benötigt: Ja · Gewicht: 32 kg · Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h · Ladezeit: ca. 6 h · Lenkerhöhe: 110 cm · Motortyp: 500 Watt-Motor · Produktabmessung, Höhe: 106 cm · Produktabmessung, Länge: 112 cm · Radstand: 96 cm · Reichweite: ca. 20 km · Reichweite (max.): 20 km · Sitzhöhe: 76 - 90 cm · Straßenzulassung: Ja · Zulässiges Gesamtgewicht: 152 kg

Lieferumfang:
Elektroroller,Ladegerät,Zündschlüssel

Hinweis:
Um den SXT500 EEC im öffentlichen Straßenverkehr fahren zu dürfen, wird ein gültiger Führerschein benötigt (Ausnahme: Personen, die vor 1965 geboren sind, benötigen keinen Führerschein). Gültig sind Führerscheine für PKW oder Zweiräder, die auch zum Führen eines Mofas berechtigen, da der SXT500 EEC in Deutschland als Mofa gilt

Wichtige Infos zur Inbetriebnahme von unserem SXT500 EEC (bitte unbedingt die Reihenfolge einhalten):

Sicherung in den Sicherungshalter einsetzen
Batterie anschließen
Zündschlüssel einstecken / umdrehen
Ständer hochklappen
Und losfahren
Weitere Suchbegriffe: Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, electro scooter zweirad, 4260293111647, SXT Scooters, 78019-ESC500EEC.1, ESC500EEC.1, e-scooter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,22*
€ 633,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,42*
€ 614,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SXT Scooters
78019-SP0032
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG