Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 12/2,0 CSC Fuji Weitwinkel-Objektiv f/1 - 2.0 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192922-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20158
EAN/GTIN:
     4250234501583
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitwinkel-Objektiv Walimex Pro 12/2,0 CSC Fuji für X-Bajonett

Ideal für Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktfotografie Das walimex pro 12/2,0 APS mit einer Brennweite von 12 mm eignet sich dank des großen Bildwinkels hervorragend für ausdrucksstarke Landschafts-, Architektur-, Kunst-, und Aktofotografie. Die hohe Lichtstärke ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine sehr gute Belichtungszeit für optimale Aufnahmen. Die Fokussierung sowie die Blendeneinstellung erfolgen manuell. Die Naheinstellgrenze liegt bei 20 cm. Objektiv für Systemkameras! Hervorragende Bildqualität dank mehrfach vergüteter Linsenflächen und Nano Coating Für eine ausgezeichnete Abbildungsleistung wurde großer Wert auf eine optimale Linsenkonstruktion gelegt. Alle 12 Glaslinsen sind mehrfach vergütet, wodurch Reflexionen verhindert werden und somit dem Bild mehr Licht zur Verfügung gestellt wird. Außerdem wird durch die Vergütung ein besserer Kontrast und eine brillantere Farbwiedergabe erreicht. Unterstützt wird die Reduzierung von Reflexionen zusätzlich durch eine Nanovergütung. Zwei der 12 Linsen sind asphärisch und sorgen so für eine optimale Korrektur sphärischer Bildfehler. Zudem ist eine Linse aus ED-Glas (extra low dispersion) gefertigt, wodurch auch chromatische Abberationen optimal korrigiert werden. Klein, leicht und kompakt Das Weitwinkelobjektiv ist für Systemkameras und überzeugt mit einem äußerst geringen Gewicht und einer kompakten Bauweise. Gleichzeitig ist das Metallgehäuse sehr robust. Erhältlich in schwarz oder silber.

Ausstattung:
Professionelles 12 mm Weitwinkel-Objektiv geeignet für Fuji X -Bajonett ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Kunst- und Aktfotografie hohe Lichtstärke von 1:2,0 ausgezeichnete Abbildungsleistung dank sehr hochwertiger optischer Konstruktion 12 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion Naheinstellungsentfernung: 20 cm inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Blendenwert: f/1 - 2.0 · Brennweite (Bereich): 12 mm · Gewicht: 260 g · Objektiv-Anschluss: X-Bajonett · Objektiv-Ø: 67 mm · Passend für (Details): Fujifilm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Produktabmessung, Ø: 72.5 mm · Weitere technische Daten: Linsen / Gruppen: 12 / 10 (2 asphärische)
Bildwinkel: APS-C: 98,9°
Naheinstellgrenze: 0,2m
Durchmesser / Länge:: ca. 72,5mm / ca. 59mm

Lieferumfang:
1x walimex pro 12/2,0 Objektiv für Fuji X,Schutzdeckel,Objektivtasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
72.5 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
134 mm
Passend für (Details):
Fujifilm
Blendenwert:
f/1 - 2.0
Brennweite (Bereich):
12 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
X-Bajonett
Blendenwert (max.):
2.0
Blendenwert (min.):
1
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
67 mm
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, 4250234501583, Walimex Pro, 20158, 12/2, 0 CSC Fuji
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,19*
€ 325,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,58*
€ 323,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,97*
€ 321,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,55*
€ 317,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.