Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Premium Biker + 2 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 210 x 190 x 100 mm Lenkerbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192905-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     19735
EAN/GTIN:
     4250234597357
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Set Premium Biker Fototasche + 2 Adapter

Mit der Premium Biker Fototasche von mantona erhalten Sie eine sichere Transport-Lösung für Ihr Foto-Equipment auf der nächsten Tour mit dem Fahrrad. Das Set aus Tasche und Adapter zeichnet sich vor allem durch das bewährte und weltweit bekannte Schnellkupplungs-System von klickfix aus, welches ganz einfach auf einer fest integrierten Platte an der Hinterseite der Tasche angebracht wird. Durch die patentierte Seilabspannung sitzt das Ganze absolut verdrehsicher und fest am Lenker. So haben Sie Ihr wertvolles Hab und Gut beim Radeln ständig im Blick.

Haben Sie das passende Motiv gefunden, lässt sich Ihre Kamera blitzschnell aus der Tasche holen, wobei der Deckel extra nach vorne aufschwingt, damit Sie kein unnötiges Gefriemel behindert! Zudem lässt sich die Tasche mit dem Tragegurt praktisch schultern. Alternativ dazu können Sie die Tasche mit dem mitgelieferten Satteladapter auch an der Sattelstütze befestigen, ohne den Lenkeradapter zu entfernen, sie haben so optimale flexibilität auch zwei Taschen zu montieren.

Darüber hinaus verfügt die Tasche über all die beliebten Features, die Sie von unseren mantona-Taschen kennen und schätzen: Zahlreiche, gut gepolsterte Innen- und Außentaschen mit viel Stauraum, individuelle Einteilung mit Kletteinlagen im Hauptfach, gepolsterter, längenverstellbarer Schultergurt sowie praktischer Regenschutz.

Ausstattung:
Coole Lenkertasche- bzw. Satteltasche für Ihr Fahrrad zum sicheren und spritzwassergeschützten Transport Ihres Foto-Equipments mit robustem Klickfix Lenkeradapter zum Montieren an fest integrierter Platte passend für alle Standard-Lenker mit Durchmessern von 22-26mm Adapter zur Montage an Sattelstützen von 25-32mm Durchmesser praktischer Schnellzugriff dank Aufklappen des Deckels nach vorne zahlreiche Innen-und Außentaschen zur Verwahrung Ihres Zubehörs flexibiliät beim Befestigen der Tasche inkl. Regenüberzug, Schultergurt

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 690 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 210 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Lenkerbefestigung · Material: Polyester-Mix · Produkt-Art: Kameratasche · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 495 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter · Weitere technische Daten: Fototasche: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19 cm x 21 cm x 10 cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 21 cm x 31 cm x 19 cm · Gewicht: ca. 690 g · Volumen: ca. 4 Liter · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung · Lenkeradapter: Maße (LxBxH): ca. 8,5 cm x 4 cm x 5,5 cm · Gewicht: ca. 120g · Schellen-Durchmesser: ca. 22-26mm · Max. Belastbarkeit: ca. 7kg · Farbe: schwarz, rot · Satteladapter: Gewicht: ca. 155g · Schellen-Durchmesser: ca. 25-32mm · Max. Belastbarkeit: ca. 5kg · Farbe: schwarz, rot

Lieferumfang:
1x mantona Premium Biker Fototasche mit klickfix Lenkeradapter und Satteladapter

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
195 mm
Produktabmessung, Länge:
495 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
1c. Marke:
Mantona
Weitere technische Daten:
Fototasche: Innenmaße Hauptfach (HxBxT): ca. 19 cm x 21 cm x 10 cm · Außenmaße (HxBxT): ca. 21 cm x 31 cm x 19 cm · Gewicht: ca. 690 g · Volumen: ca. 4 Liter · Farbe: schwarz · Material: Polyestermischung · Lenkeradapter: Maße (LxBxH): ca. 8,5 cm x 4 cm x 5,5 cm · Gewicht: ca. 120g · Schellen-Durchmesser: ca. 22-26mm · Max. Belastbarkeit: ca. 7kg · Farbe: schwarz, rot · Satteladapter: Gewicht: ca. 155g · Schellen-Durchmesser: ca. 25-32mm · Max. Belastbarkeit: ca. 5kg · Farbe: schwarz, rot
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
210 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Lenkerbefestigung
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester-Mix
Gewicht:
690 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, mantona kamerakoffer, kameratasche schwarz, 4250234597357, Mantona, 19735, Premium Biker + 2, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 69,69*
€ 75,41*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 76,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 83,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 77,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.