Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Octagon Softbox PLUS OL Ø150 19409 Softbox (L x B x H) 1270 x 280 x 280 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192889-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19409
EAN/GTIN:
     4250234594097
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Octagon Softbox PLUS OL Ø150 19409 Softbox (L x B x H) 1270 x 280 x 280 mm 1 St.

walimex pro Octagon Softbox PLUS OL Ø150 Profoto

ideal für Peoplefotografie
für runden Reflex in den Augen
inkl. Grid mit 3cm Tiefe zur exakten Lichtführung
inkl. runder Maske zur Veränderung der Form der Softbox
Gold-/Silbereinsatz zum Verändern des Farbtons
einfacher Aufbau
hervorragende Verarbeitung
hochwertiges, hitzeresistentes Material
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche

Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Octagon Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen. Mit Grid und Gold-/Silbereinsatz Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist ein Gold-/Silbereinsatz, mit dem der Farbton verändert werden kann. Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 1270 mm · Weitere technische Daten: Format (Durchmesser): ca. 150cm · Tiefe: ca. 60cm · Gewicht: ca. 2800g · Material: Baumwolle, PVC Kunststoff, PET-Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 150, inkl. Softbox, Gestänge, Zwischendiffusor, Außendiffusor, Grid, Gold-/Silbereinsatz und Transporttasche 1x Softbox Adapter Profoto

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1270 x 280 x 280 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
1270 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
5.94 kg
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, 04250234594097, 4250234594097, Walimex Pro, 19409, Octagon Softbox PLUS OL Ø150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 124,26*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 195,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.