Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Octagon OL für walimex pro & K 19155 Softbox (Ø x L) 170 cm x 60 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192777-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19155
EAN/GTIN:
     4250234591553
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro Octagon OL für walimex pro & K 19155 Softbox (Ø x L) 170 cm x 60 cm 1 St.

walimex pro Octagon Softbox OL Ø170 walimex pro & K

ideal für Peoplefotografie
für runden Reflex in den Augen
einfacher Aufbau
hervorragende Verarbeitung
hochwertiges, hitzeresistentes Material
inkl. Front- und Zwischendiffusor sowie Transporttasche

Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Octagon Softbox aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Peoplefotografie, da sie einen angenehmen, runden Reflex in den Augen des Models schafft. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird ganz einfach über die Softbox gestülpt. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Länge: 60 cm · Produktabmessung, Ø: 170 cm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 3300g
Material: Baumwolle, PVC Kunststoff, PET-Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Octagon Softbox Orange Line 170,1x walimex Softboxadapter für walimex pro & K,Außendiffusor,Zwischendiffusor,Gestänge,Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 170 cm x 60 cm
Produktabmessung, Ø:
170 cm
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: lichtformer, 04250234591553, 4250234591553, Walimex Pro, 19155, Octagon OL für walimex pro & K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 115,44*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 195,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.