Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure Trigmaster 2.4G MXII-N Auslöser Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure Trigmaster 2.4G MXII-N Auslöser Fernauslöser
Artikel-Nr.:
     102-1192704-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18830
EAN/GTIN:
     4250234588300
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Trigmaster 2.4G MXII-N Auslöser Nikon 1N

Drei Auslöser in Einem Mit dem Trigmaster II von Aputure können Sie Ihr Systemblitzgerät, Ihren Studioblitz oder Ihre Kamera fernauslösen. Dank der 16 einstellbaren Kanäle können mehrere Fotografen im gleichen Raum arbeiten. Der Trigmaster verfügt über eine Reichweite von bis zu 120 Metern, wodurch Sie besonders flexibel sind. Verwendung als Studioblitzauslöser Einfach den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel am Studioblitz anbringen, den Sender per mitgeliefertem Kabel oder per Blitzschuh an der Kamera anbringen und loslegen. Verwendung als Systemblitzauslöser Den Systemblitz auf dem Blitzschuh am Empfänger anbringen (dieser lässt sich dank Stativgewinde auch auf Stativen anbringen) und den Sender mit der Kamera verbinden. Verwendung als Kameraauslöser Den Empfänger per Kabel mit der Kamera verbinden und per Sender auslösen. Der drucksensible Auslöseknopf unterstützt dabei den Autofokus der Kamera. Sie können Einzelaufnahme, Serienbilder oder Langzeitbelichtung auswählen. Zudem bietet der Auslöser die Möglichkeit, zeitverzögert auszulösen.

Ausstattung:
3in1 Multifunktionsauslöser für Systemblitzgerät, Studioblitz und Kamera ultraschnelle Mikrochips für eine Synchronisation von 1/250 Sekunden bis zu 120 Meter Reichweite 16 Kanäle frei wählbar lange Batterielaufzeit Synchronkabel 3,5mm und Adapter 3,5mm auf 6,3mm kompatibel mit Nikon D800E, D800, D700, D300S,D300, D200, D4, D3X,D3 Fujifilm S5 Pro, S3 Pro

Technische Daten:
Gewicht: 0.32 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: Sender: Maße: 76x33x27mm · Stromversorgung: 2x 1,5V AAA-Batterien · Empfänger: Maße: 71x38x32mm · Stromversorgung: 2x 1,5V AAA-Batterien · Set: Frequenz: 2,4G · Kanäle: 16 · Reichweite: ca. 120m (Freifläche) · Synchronisationsrate: 1/250s · Serienbildrate: 8 Bilder pro Sekunde

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster MX II für Nikon 1N, inkl. Sender, Empfänger, Verbindungskabel für die Kamera, Studioblitz Synchronkabel, Adapter 3,5mm auf 6,3mm und vier 1,5V AAA-Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
1c. Marke:
Aputure
Gewicht:
0.32 kg
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4250234588300, Aputure, 18830, Trigmaster 2.4G MXII-N Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 56,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.