Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Cineast I Videomonitor für DSLRs 12.7 cm 5 Zoll HDMI®, AV, YPbPr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192698-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18682
EAN/GTIN:
     4250234586825
Suchbegriffe:
4250234586825
Walimex Pro
18682
Cineast I
Walimex Pro Cineast I Videomonitor für DSLRs 12.7 cm 5 Zoll HDMI®,AV,YPbPr

walimex pro LCD Monitor Cineast I 12,7 cm Full HD

TFT LCD Monitor (LED Panel) zur Bildkontrolle
mit Sonnenblende für hervorragende Sicht auf das Display auch bei direktem Sonnenlicht
Bildformat 16:9, umschaltbar auf 4:3, 800x480 Pixel
12,7cm (5 Zoll) Displaydiagonale
Kontrast 600:1
HDMI, YPbPr und AV Eingang
HDMI und Video Ausgang
Underscan/Overscan
Center Marker und Screen Marker
weiter Betrachtungswinkel
vier benutzerdefinierte Funktionstasten
inkl. Akku und Netzgerät
Bitte beachten: Zum Aufladen des Akkus benötigen Sie ein separates Ladegerät

Perfekte Bildkontrolle für professionelle Ergebnisse Der LCD Monitor von walimex pro erleichtert Ihnen die Bildkontrolle beim Filmen mit Ihrer DSLR oder Videokamera und ermöglicht so professionelle Ergebnisse. Eine Sonnenblende, die hohe Helligkeit und der hohe Kontrast sorgen dabei auch bei direktem Sonnenlicht für eine hervorragende Sicht auf das Display. Bei einer Displaydiagonale von 12,7cm (5 Zoll) und einer Auflösung von 800x480 Pixeln zeigt der Monitor für ein klares und detailreiches Bild. Dabei unterstützt er das Full HD Signal. Der große Betrachtungswinkel ermöglicht auch mehreren Personen einen Blick auf den Monitor. Das Bildformat kann dabei von 16:9 auf 4:3 umgeschaltet werden. Umfangreiche Funktionen mit frei belegbaren Funktionstasten Das Gerät verfügt über vier Funktionstasten, die Sie frei Ihren Bedürfnissen entsprechend belegen können. Das Display kann monochromatisch oder im RGB Modus betrieben werden. Sie können außerdem zwischen Underscan und Overscan umschalten. Weitere Funktionen des Monitors sind Center Marker und Screen Marker. Inklusive Akku zum Einsatz on Location Der passende Akku zum Betrieb des Monitors ist mitinbegriffen. So können Sie sofort loslegen und sind nicht von einer externen Stromversorgung abhängig. Das ermöglicht einen Einsatz on Location und Sie sind in Ihrer Arbeit mobiler und flexibler. Tipp: Bestellen Sie gleich das für Ihre Kamera passende HDMI-Kabel und ein Ladegerät für den Akku (nicht im Lieferumfang) mit. Diese finden Sie im Zubehör aufgelistet.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 800 Pixel · Auflösung vertikal: 480 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 150 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 130 ° · Bildformat: 16:9 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 5 Zoll · Gewicht: 316 g · Helligkeit (Details): 400 cd/m² · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,AV,YPbPr · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Weitere technische Daten: Kontrast 600:1 · Eingangsspannung DC 6-24V · Strom 450mA · Ruhestrom 50mA · Stromverbrauch 5,4W · Audioausgang >250mW · Kopfhörerausgang 1x (vorne) · Maße (LxBxT) ca. 151x116x39,5mm ca. 151x116x98,1mm (mit Sonnenblende) · Gewicht ca. 316g ca. 386g (mit Sonnenblende) · Akku: Typ Li-Ion · Maße ca. 70,5x38x59,7mm · Gewicht ca. 300g · Spannung 7,2-7,4V · Kapazität 6600mAh

Lieferumfang:
1x walimex pro LCD Monitor 12,7 cm 5 Zoll Video-DSLR, inkl. Monitor, Sonnenblende, Akkuhalter, Netzgerät, Monitorhalterung 1x NP-F960 Li-Ion Akku, 6600mAh

Hinweis:
Zum Laden des mitgelieferten Akkus benötigen Sie ein seperates Ladegerät.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 310 x 150 mm
Display-Diagonale (cm):
12.7 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
5 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Bildformat:
16:9
Auflösung (max.):
800 x 480 Pixel
Marke:
Walimex Pro
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | AV | YPbPr
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Auflösung horizontal:
800 Pixel
Auflösung vertikal:
480 Pixel
Helligkeit (Details):
400 cd/m²
Betrachtungswinkel (hor.):
150 °
Betrachtungswinkel (ver.):
130 °
Gewicht:
316 g
Produkt-Art:
Videomonitor für DSLRs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.