Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Set NEO11 300 Größe S+M Objektivbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192692-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18673
EAN/GTIN:
     4250234586733
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
objektivbeutel walimex
Walimex Set NEO11 300 Größe S+M Objektivbeutel

walimex Objektivbeutel-Set NEO11 300 S+M

Set aus zwei Objektivbeuteln
verlässlicher Schutz für Ihr Objektiv
aus hochwertigem Neopren gefertigt
wasserabweisend
leichtes, weiches und elastisches Material
durch Kordel mit Tunnelzug zu verschließen
stabil und langlebig
Größe S: Innenmaße ca. 7x7x10cm
Größe M: Innenmaße ca. 9,5x9,5x14cm

Sicherer Schutz für Ihr Objektiv Der Objektivbeutel NEO bietet verlässlichen Schutz für Ihr Objektiv. Er ist aus hochwertigem und wasserabweisendem Neopren gefertigt. Das Material ist sehr leicht, weich und elastisch. Gleichzeitig ist es äußerst stabil und langlebig. Der Köcher lässt sich ganz einfach mit einer Kordel mit Tunnelzug verschließen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.24 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: Größe S: Innenmaße (LxBxH) ca. 7x7x10cm · Farbe schwarz · Gewicht ca. 50g · Material Neopren · Größe M: Innenmaße (LxBxH) ca. 9,5x9,5x14cm · Farbe schwarz · Gewicht ca. 80g · Material Neopren

Lieferumfang:
1x Objektivbeutel NEO 300 S Modell 2011 1x Objektivbeutel NEO 300 M Modell 2011

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 153 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Produkt-Art:
Objektivbeutel
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, 4250234586733, Walimex, 18673, Set NEO11 300 Größe S+M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
457
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,25*
€ 3,50*
ab € 19,88*
€ 26,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.