Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aputure Trigmaster 2.4G MXC f. Canon 3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aputure Trigmaster 2.4G MXC f. Canon 3C
Artikel-Nr.:
     102-1192671-BP
Hersteller:
     Aputure
Herst.-Nr.:
     18499
EAN/GTIN:
     4250234584999
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Trigmaster 2.4G MXC f. Canon 3C

3 Auslöser in Einem: Mit dem Trigmaster machen Sie aus Ihrem Systemblitz einen Studioblitz, lösen Ihren Studioblitz kabellos aus oder benutzen den Trigmaster als kabellosen Fernauslöser für Ihre Kamera. Dieses hochwertige Produkt lässt Ihnen die Wahl. Mit 16 einstellbaren Sendefrequenzen kommen sich mehrere Fotografen nicht in die Quere. Als Studioblitzauslöser: Einfach den Empfänger mit dem mitgelieferten Kabel am Studioblitz anbringen, den Sender per mitgeliefertem Kabel oder per Blitzschuh an der Kamera anbringen und loslegen. Als Systemblitzauslöser: Den Systemblitz auf dem Blitzschuh am Empfänger anbringen (dieser lässt sich dank Stativgewinde auch auf Stativen anbringen) und den Sender mit der Kamera verbinden. Fertig! Als Kameraauslöser: Den Empfänger per Kabel oder über den Blitzschuh mit der Kamera verbinden und per Sender auslösen. Der drucksensible Auslöseknopf unterstützt dabei den Autofokus der Kamera. Sie können normal, Serienbilder oder Langzeitbelichtung auswählen. Zudem bietet der Auslöser die Möglichkeit, zeitverzögert auszulösen.

Ausstattung:
3in1 Multifunktionsauslöser für Blitzgerät, Studioblitz und Kamera ultraschnelle Mikrochips für eine Synchronisation von 1/250 Sekunden bis zu 100 Meter Reichweite 16 Kanäle frei wählbar Synchrokabel 3,5mm Adapter 3,5mm auf 6,3mm kompatibel für: Canon EOS 6D, 7D, 50D, 40D, 30D, 5D, 20D, 10D, 5D Mark II, 1D X, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 1D Mark III, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1D Mark II

Technische Daten:
Gewicht: 0.33 kg · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernauslöser · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: Sender: Maße (LxBxH): ca. 8x3x3cm · Stromversorgung: 23A 12V Kompaktbatterie · Empfänger: Maße (LxBxH): ca. 7x4x3cm · Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterie · Set: Frequenz: 433Mhz · Kanäle: 16 · Reichweite: ca. 100m · Synchronisationsrate: 1/250 Sekunde · Serienbildrate: 7 Bilder/Sekunde

Lieferumfang:
1x Aputure Trigmaster 2.4G Auslöser MXC f. Canon 3C, inkl. 1 Sender, 1 Empfänger, 1 Verbindungskabel für die Kamera, 1 Studioblitz Synchro-Kabel, 1 Cinch-Adapter, 2 Batterien

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
1c. Marke:
Aputure
Weitere technische Daten:
Sender: Maße (LxBxH): ca. 8x3x3cm · Stromversorgung: 23A 12V Kompaktbatterie · Empfänger: Maße (LxBxH): ca. 7x4x3cm · Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterie · Set: Frequenz: 433Mhz · Kanäle: 16 · Reichweite: ca. 100m · Synchronisationsrate: 1/250 Sekunde · Serienbildrate: 7 Bilder/Sekunde
Gewicht:
0.33 kg
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4250234584999, Aputure, 18499, Trigmaster 2.4G MXC f. Canon 3C, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 48,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.