Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 3er Set Daylight 250 Fotolampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192645-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     18252
EAN/GTIN:
     4250234582520
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
walimex pro 3er Set Daylight 250

Die walimex pro Daylights mit Softbox sind leistungsstarke Dauerlichter und die idealen Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Sie verhelfen zu professionellem Arbeiten und sind perfekt geeignet, wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt. Die Daylights 250 kommen mit sehr viel weniger Strom (je 1x50Watt) aus als vergleichbare Lampensysteme. Praktisch: Die Softboxen sind durch die Schnellspanntechnik blitzschnell einsetzbar.

Ausstattung:
Set bestehend aus 3x walimex pro Daylight 250 mit Softbox, 40x60cm für die ideale Ausleuchtung in der Porträtfotografie leistungsstarkes Dauerlicht unkomplizierte Art der Beleuchtung Kaltlichtquelle, dadurch reduzierte Hitzeentwicklung im Studio inklusive 1 umweltfreundlicher 50W-Lampe anstatt herkömmlicher 1x250W Farbtemperatur: ca. 5400K E27 Lampenfassung mit 5/8 Zoll Anschluss Softbox 40x60cm unverzichtbar für Pass- und Porträtfotografie blitzschnell aufgespannt mit Frontdiffusor und praktischer Transporttasche

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fotolampe · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1180 mm · Weitere technische Daten: Daylight 250: Leistung: je 50W Spiral-Tageslichtlampe (=250W herkömmlich) · Lichtleistung: je 340 Lux (bei 2m Entfernung) · Farbtemperatur: ca. 5400K · Anschluss: 5/8 Zoll · Maße (LxB): je ca. 60x40cm · Gewicht: je ca. 720g · Material: Kunststoff, Kunstfaser · Spiral-Tageslichtlampe: Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG: Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 50W · Sockel: E27 · Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 50W · Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA · Schaltzyklen: >10000 · mittlere Nennlebensdauer: 8000h · Farbtemperatur: 5400K · Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s · Dimmbar: nein · Maße: ca. l 160mm, Ø 65mm · Quecksilbergehalt: 50% · Zündzeit: 0,6s · Farbwiedergabe Index Ra: 82-85

Lieferumfang:
3x walimex pro Daylight 250 mit Softbox, 40x60cm, je inkl. 1x50W Spiral-Tageslichtlampe, Frontdiffusor und praktischer Transporttasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
1180 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Walimex Pro
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
4.73 kg
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: Softbox, walimex softbox, 4250234582520, Walimex Pro, 18252, 3er Set Daylight 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,38*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,14*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,77*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 198,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.