Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17890 17890 Graufilter 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192635-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17890
EAN/GTIN:
     4250234578905
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter
Walimex 17890 17890 Graufilter 55 mm

walimex Graufilter-Set ND4 & ND8 55 mm

ideal für Landschaftsfotografie
sorgt für gleichmäßige Lichtreduktion im Bild ohne die Farben zu verändern
ermöglicht Fotografieren oder Filmen mit offener Blende. Ermöglicht dadurch Bilder mit festgelegtem Schärfepunkt und Schärfeverlauf
ideal für Wisch- oder Fließeffekt durch längere Belichtungszeit
hervorragende optische Eigenschaften
präzise gefertigte Metallfassung
Top-Qualität
Praxis-Set der gängigsten Stärken Lichtreduktionsfilter
Verlängert 4x, bzw. 8x -2, bzw. 3 Stufen- Zeit oder Blende

Ideal für Landschaftsfotografie Der Graufilter von walimex sorgt für eine gleichmäßige Abdunklung des Bildes. Er verringert die Lichtmenge und verlängert dadurch gleichzeitig die Verschlusszeit um 2 bzw. 3 Blenden. Der Filter ermöglicht längere Belichtungszeiten, wodurch Sie eine Art Wisch- oder Fließeffekt bei Langzeitbelichtungen schaffen können. Z.B. sieht mit ihm fließendes Wasser sehr weich bzw. wie fließender Nebel aus. Hervorragende Verarbeitung Der ND-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertigen Linsen sind in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Transportiert wird er in einer Schutzhülle.

Technische Daten:
Filtergewinde: 55 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 55mm · Höhe: ca. 7mm · Gewicht: ca. 10g

Lieferumfang:
1x walimex Graufilter ND4 55 mm 1x walimex Graufilter ND8 55 mm

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
55 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Graufilter
Weitere Suchbegriffe: graufilter 55mm, 4250234578905, Walimex, 17890, SetND4&ND855mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 21,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 21,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.