Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex High-Key Hintergrundsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192618-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17438
EAN/GTIN:
     4250234574389
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
fotostudio hintergrund
Walimex High-Key Hintergrundsystem

walimex Hintergrund-Set High-Key

Dieses Hintergrund-Set von walimex ist ideal für High-Key-Aufnahmen. Mit Hilfe der Doppel-Schraubklemmen montieren Sie ganz einfach die Querstange auf die zwei Lampenstative und befestigen mit den Studioclips den Diffusorstoff an der Konstruktion. Die High-Key-Fotografie eignet sich besonders für Porträt-, Beauty-, Akt- und Erotikaufnahmen. Der Diffusorstoff sorgt für einen weißen Hintergrund und wunderbar weiches, schmeichelndes Licht, welches das Model umspült und schöne Hauttöne und eine ganz besondere Stimmung erzielt, die für High-Key-Aufnahmen charakteristisch ist. Mit dem Diffusormaterial sind Sie extrem flexibel, denn Sie können den Stoff über ein Hintergrundsystem hängen, an einem Traversensystem befestigen oder vor Dauerlichter drapieren. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Weiches und angenehmes Licht! Die Naht in der Mitte des Stoffes beeinträchtigt dabei die neu gewonnene Lichtcharakteristik in keinster Weise. Das Lampenstativ WT-420 ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit knapp 6kg Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 131cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ auch Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 7,5kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Ausstattung:
Hintergrund-Set für High-Key-Aufnahmen in der Porträt-, Beauty-, Akt- und Erotikfotografie 2x walimex WT-420 Lampenstativ, 420cm sehr stabiles und tragfähiges Lampenstativ Stoßdämpfer in jeder Sektion max. Belastbarkeit: ca. 7,5kg 4x walimex Doppel-Schraubklemme Klemmbereich bis zu 3,5cm kompakte Bauform und optimales Handling 2x walimex Querstange für Autopol-/ Stangensystem stufenlos ausziehbar von ca. 120cm bis 320cm mit Schnellverschlüssen zum Schrauben aus stabilem Aluminium 1x walimex Diffusorstoff weiß, 300x300cm weißer Diffusionsstoff für weiches, diffuses Licht ideal für großflächige Diffusion, z.B. im Fotostudio oder auf der Bühne geeignet auch als kreativer Hintergrund für Gegenlichtbeleuchtung, z.B. bei Gruppenfotos extra-große Fläche von 3x3m 4x walimex Studioclip zur Befestigung von Hintergründen Spannweite: ca. 4,5cm Breite: ca. 7,5cm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 1460 mm · Weitere technische Daten: Lampenstativ: Max. Höhe: ca. 420cm · Min. Höhe: ca. 132cm · Transportlänge: ca. 131cm · Max. Belastbarkeit: ca. 7,5kg · Gewicht: ca. 5910g · Anschluss: 5/8 Zoll Spigot · Material: Metall, Kunststoff (Verschlüsse) · Doppel-Schraubklemme: Maße (LxBxH): ca. 11x12x10cm · Klemmbereich: ca. 3,5cm · Gewicht: ca. 340g · Material: Metall, Kunststoff, Gummi · Querstange: Min. Länge: ca. 120cm · Max. Länge: ca. 320cm · Gewicht: ca. 780g · Material: Aluminium · Diffusorstoff: Maße (LxB): ca. 300x300cm · Gewicht: ca. 520g · Material: Nylon

Lieferumfang:
2x walimex WT-420 Lampenstativ, 420cm 4x walimex Doppel-Schraubklemme 2x walimex Querstange für Autopol-/ Stangensystem 1x walimex Diffusorstoff weiß, 300x300cm 4x walimex Studioclip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1460 x 300 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
1460 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundsystem
Weitere Suchbegriffe: 4250234574389, Walimex, 17438, High-Key
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.