Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 17036 Galgenstativ Arbeitshöhe 130 - 410 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192558-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     17036
EAN/GTIN:
     4250234570367
Suchbegriffe:
4250234570367
Walimex
17036
Galgen-Rollstativ
walimex Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht

Das walimex Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich unabdingbar. Von unten bis oben glänzt dieser Artikel durch Qualität und Professionalität. Der Dreifuß verfügt über drei hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Somit lässt sich der Galgen ganz schnell und einfach gegen unabsichtliches Wegrollen schützen. Die Höhe des Stativs lässt sich von ca. 130cm bis 410cm ausziehen. Damit sind Sie sehr flexibel, nicht nur bezüglich der Höhe, sondern auch was die Realisierung Ihrer Lichteffekte angeht. Der Galgen-Ausleger, das Herzstück dieses walimex-Artikels, ist auf einer praktischen Halterung angebracht, die es Ihnen erlaubt, auf leichtgängige und flexible Weise die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Selbstverständlich bietet der Feststellhebel die nötige Festigkeit und Sicherheit, die der 200cm lange Ausleger benötigt. Auf einer Seite ist der Galgen mit einem wechselbaren 5/8 Zoll Spigot ausgestattet, an dem Sie Blitzköpfe, Daylights und Co. bis zu 5kg anbringen können. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerungen, z.B. das ca. 4,4kg schwere, verschiebbare Gegengewicht. Und auch ohne Galgen leistet der Artikel als normales Lampenstativ wunderbare Dienste in Ihrem Studio.

Ausstattung:
Extrem robustes Rollstativ mit dreh- und schwenkbarem Galgen optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht bei Produktaufnahmen und Portraits mit praktischer Halterung zur leichten Neigungseinstellung Ausleger drehbar um 360° und neigbar um 180° auch als normales Lampenstativ nutzbar drei hochwertige Vollgummirollen mit Bremsen max. Belastbarkeit: ca. 5kg inkl. Gegengewicht mit ca. 4,4kg

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 410 cm · Arbeitshöhe (min.): 130 cm · Belastbar bis Gewicht: 5 kg · Gewicht: 10400 g · Material: Aluminium,Vollgummi · Produkt-Art: Galgenstativ · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1180 mm

Lieferumfang:
1x walimex Galgen-Rollstativ 1x walimex Gewicht für Galgenstative, 4,4kg

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
1180 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
1c. Marke:
Walimex
Transportlänge:
1180 mm
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Aluminium | Vollgummi
Belastbar bis Gewicht:
5 kg
Arbeitshöhe (max.):
410 cm
Arbeitshöhe (min.):
130 cm
Gewicht:
10400 g
Produkt-Art:
Galgenstativ
Weitere Suchbegriffe: keywords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,78*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,12*
€ 190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,88*
€ 185,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.