Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Pro 16-Winkel-Softbox Ø180cm Aur Softbox (L x B x H) 1270 x 280 x 280 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Walimex 16585 Softbox
Artikel-Nr.:
     102-1192492-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16585
EAN/GTIN:
     4250234565851
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
walimex pro 16-Winkel-Softbox Ø180cm Aurora/Bowens

Riesig wie ein Mammut, ausdauernd wie ein Mammut, robust wie ein Mammut! Und bei uns noch längst nicht ausgestorben, sondern gerade erst auf dem Weg, das Terrain mit gewaltigen Schritten zu erobern! Die 16-Winkel-Softbox mit sage und schreibe 180cm Durchmesser ist der neue Stern am walimex pro-Himmel! Sie sorgt sowohl in der Produkt- und Portraitfotografie, aber auch in der Beautyfotografie für das richtige Licht und damit für professionelle Ergebnisse. Die fast kreisrunde Form verhilft im Gegensatz zur normalen Octagon Softbox zu einem noch natürlicheren Licht und einem besonders angenehmen Augenreflex. Profitieren Sie von diesen Eigenschaften! Die praktische Halterung sorgt dafür, dass Sie die gewaltige Softbox ohne Probleme ganz leicht neigen können. Die silberne Beschichtung auf der Innenseite der Softbox sowie ein Front- und Zwischendiffusor sind gängige, dennoch aber wertvolle weitere wichtige Eigenschaften, die dieses Produkt eben zu dem machen, wofür das Mammut steht: Ein imponierender Gigant! Bitte beachten Sie, dass die Softbox auf Grund der Konstruktion des Diffusors nur eingeschränkt zur Hintergrundbeleuchtung verwendet werden kann.

Ausstattung:
Das Mammut unter den Softboxen: Grandiose 180cm im Durchmesser! ideal für die professionelle Beauty- und Produktfotografie, Gruppen- und Ganzkörper-Aufnahmen optimal auch zum Fotografieren von mittel-großen Produkten für noch runderes Augenlicht als mit Octagons für weiche und gleichmäßige Ausleuchtungen Fotograf kann vor der Box stehen - kein Schatten leichtes Neigen dank praktischer, integrierter Halterung mit abnehmbarem Front- und Zwischendiffusor wir empfehlen die Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400Ws Leistung passend für z.B. Aurora Fusion, Digi Serie, Bowens Gemini Serie...

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Softbox · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 1270 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 180cm · Tiefe: ca. 80cm · Gewicht: ca. 6500g · Material: Nylon, Metall

Lieferumfang:
1x walimex pro 16-Winkel-Softbox Ø180cm mit Front- und Zwischendiffusor 1x walimex Softboxadapter für Aurora/Bowens

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
1270 mm
Produktabmessung, Breite:
280 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
10.58 kg
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, 4250234565851, Walimex Pro, 16585, 16-Winkel-Softbox Ø180cm Aur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,16*
€ 366,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,66*
€ 353,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,84*
€ 340,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,97*
€ 329,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.