Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16417 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192484-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16417
EAN/GTIN:
     4250234564175
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Walimex 16417 Studioklemme

walimex Studioclip, 5er Set

kraftvolle Federzwinge
die dritte Hand im Studio
viele Einsatzgebiete
z.B. zur Befestigung von Hintergründen
Spannweite: ca. 45mm
Breite: ca. 75mm

Von gewissen Helfern und Zubehörteilen kann man nie genug haben! Das 5er-Sparset unseres beliebten Studioclips wird Ihnen immer dann eine Hilfe sein, wenn Ihr Assistent keine Hand mehr frei hat. Daher unser Tipp: Preisgünstiger lassen sich keine Adjutanten finden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm

Lieferumfang:
5x walimex Studioclip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 305 x 215 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: 4250234564175, Walimex, 16417, Studioclip, 5er Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,97*
€ 40,60*
€ 3,50*
ab € 39,03*
€ 43,73*
Lager 102
288
Frei Haus
ab € 38,16*
€ 43,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.