Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stoffhintergrund Walimex (L x B) 6 m x 3 m Weiß, Rot, Blau, Orange, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192482-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16406
EAN/GTIN:
     4250234564069
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
walimex Dekopaket leichter Stoffhintergrund,12tlg.

Mega-Set bestehend aus 12 verschiedenfarbigen leichten Stoffhintergründen

Masse statt Klasse? Nicht bei uns! Unser Motto lautet Masse samt Klasse! So auch bei diesem Mega-Set bestehend aus zwölf hochwertigen Stoffhintergründen. Die walimex Stoffhintergründe 3x6m sind aus sehr leichtem und dünnem tüll-ähnlichem Stoff. Daher eignen sie sich ideal für verschiedenste Anwendungsbereiche und ermöglichen interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen. Diese durchlässige Ergänzung zu Ihrem Haupthintergrund erinnert an Spinnwebstoff und setzt tolle, zusätzliche Akzente und Farbpunkte. Die Stoffhintergründe eignen sich auch bestens als Dekostoff, zum Zuhängen oder Abdecken. Sie erhalten die Hintergründe in den folgenden Farben: weiß, rot, blau, orange, schwarz, rosa, grau, gelb, grün, braun, lila und pink. Damit decken Sie im sprichwörtlichen Sinne alles ab, was Sie sich vorstellen!

Ausstattung:
Hintergründe jeweils unifarben · sehr leichtes und dünnes Material · transparent für interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen · auch als Dekostoff verwendbar · zum Zuhängen, Abdecken und vieles mehr...

Technische Daten:
Farbe: Weiß,Rot,Blau,Orange,Schwarz,Rosa,Grau,Gelb,Grün,Brombeer,Lila,Bordeaux · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stoffhintergrund · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m · Weitere technische Daten: Gewicht: je ca. 200g

Lieferumfang:
je 1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m in weiß, rot, blau, orange, schwarz, rosa, grau, gelb, grün, brombeer, lila und bordeaux

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Weiß | Rot | Blau | Orange | Schwarz | Rosa | Grau | Gelb
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
1c. Marke:
Walimex
Weitere technische Daten:
Gewicht: je ca. 200g
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234564069, Walimex, 16406, Dekopaket leichter Stoffhintergrund, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 153,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,99*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.