Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex Beauty Dish für Kompaktblitze Reflektor (Ø x L) 41 cm x 15 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192470-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16341
EAN/GTIN:
     4250234563413
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
walimex Beauty Dish 41cm für Kompaktblitze

Der walimex Beauty Dish ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Er erzeugt durch seine pulverbeschichtete Innenseite ein rundes, natürliches Augenlicht und schließt bzgl. der Härte des Lichtes eine Lücke zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Ideal natürlich auch überall dort, wo weiches, gerichtetes Licht erwünscht ist. Die walimex Vorsatzhalterung für Kompaktblitzgeräte ist ideal für den Aufsatz eines Beauty Dishes mit VC oder Aurora/Bowens -Anschluss, aber auch von Spotvorsätzen, kleineren Softboxen etc.

Ausstattung:
ergibt direktes Licht · erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht · speziell für die Portrait- und Beautyfotografie · Kompaktblitz-Halter für Lichtformer · einfach am Stativ anzubringen · Halterung in verschiedenen Winkeln einstellbar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Länge: 15 cm · Produktabmessung, Ø: 41 cm · Weitere technische Daten: Maße Vorsatzhalterung (LxB): ca. 26x22cm
Min. Blitzhöhe: ca. 5cm
Max. Blitzhöhe: ca. 21cm
Anschluss Vorsatzhalterung: 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde

Lieferumfang:
1x walimex Beauty Dish mit Universalanschluss, 41cm 1x walimex Softboxadapter walimex VC&K&DS Serie für walimex pro & K 1x walimex Kompaktblitz-Halter für Lichtformer

Systemvoraussetzungen:
passend für alle Blitze der walimex pro VE, VC & VC PLUS Serien sowie der walimex K Serie und für Aurora/Bowens-Anschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
41 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 4250234563413, Walimex, 16341, Beauty Dish für Kompaktblitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 96,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,88*
€ 85,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.