Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Walimex 4-Kanal Komplett-Set Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192465-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     16308
EAN/GTIN:
     4250234563086
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
walimex fernauslöser
walimex 4-Kanal Funkauslöser Komplett-Set CY-A

Das 4-Kanal Funkauslöser Komplett-Set ist eine praktische Erweiterung zu Ihren Studioblitzen. Mit den beiden Empfängern und einem Sender, können Sie ohne Verkabelung Ihre Studioblitze auch durch Wände oder andere im Weg stehende Hindernisse auslösen. Störende Synchronauslösekabel, welche sich als Stolperfallen entpuppen oder Ihren Aufnahmeabstand einschränken, entfallen gänzlich. Der Sender wird einfach auf den Mittenkontakt Ihrer Kamera gesteckt oder mit dem mitgelieferten Synchron-Kabel an dem Synchronanschluss der Kamera angeschlossen. Die Funkempfänger werden mit dem Synchron-Kabel über den Klinkenstecker und mit dem Kaltgerätestecker an Ihren Studioblitzen angeschlossen. Dieses Komplett-Set kann für den Profi-Bereich mit weiteren Empfängern aus unserem Shop jederzeit erweitert werden. Tipp: Wenn Sie jedem Ihrer Studioblitze einen Empfänger zuordnen, können Sie über die vier verschiedenen Kanäle bestimmen, welcher Studioblitz mit Ihrer Kamera auslösen soll (setzt die Möglichkeit des Ausschaltens der Fotozelle an Ihren Studioblitzen voraus).

Ausstattung:
Bestehend aus: 1x 4-Kanal Sender, 2x 4-Kanal Empfänger, 1x Synchrokabel 3,5mm, 2x Adapter 6,3mm auf 3,5mm kompatibel mit CY-B ermöglicht komfortables, kabelfreies Arbeiten besonders zu empfehlen für Studios, in denen mehrere Fotografen gleichzeitig arbeiten keine Stolperfallen mehr im Studio Lieferung inklusive 12V Batterie maximale Reichweite 15m passt für alle Mittenkontakte außer Minolta Dynax und Sony Alpha

Technische Daten:
Gewicht: 0.55 kg · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 30.00 cm · Produkt-Art: Fernauslöser · Produktabmessung, Breite: 153 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Weitere technische Daten: Sender: Maße (LxBxH): ca. 5,5x5x3cm · Gewicht: ca. 35g · Farbe: schwarz · Material: Kunststoff · Batterie: 12V · Empfänger: Maße (LxBxH): ca. 8x6x3cm · Gewicht: ca. 100g · Farbe: schwarz · Material: Kunststoff · Set: Max. Reichweite: ca. 15m · Kabellänge: ca. 30cm

Lieferumfang:
1x walimex 4-Kanal Funkauslöser Komplett-Set CY-A bestehend, aus 1x 4-Kanal Sender, 2x 4-Kanal Empfänger, 1x Synchrokabel 3,5mm, 2x Adapter 6,3mm auf 3,5mm und 12V Batterie

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
153 mm
1c. Marke:
Walimex
Gewicht:
0.55 kg
Produkt-Art:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: 4250234563086, Walimex, 16308, 4-Kanal Komplett-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,11*
€ 77,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 79,78*
€ 3,50*
ab € 76,03*
€ 81,08*
€ 4,49*
ab € 78,75*
€ 83,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 92,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,44*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,07*
€ 82,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.