Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 40W+Kamerahalterung Ringlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192462-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16302
EAN/GTIN:
     4250234563024
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Ringleuchte
Ringlicht
Walimex 40W+Kamerahalterung Ringlicht

walimex Ringleuchte 40W + Kamerahalterung

Ringleuchte 40W geringe Erwärmung
robustes Kunststoffgehäuse
dreh- und neigbarer Sockel
mit flexiblem Hals
ideal für Portrait, Makro und Produktfotografie
passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ
Kamerahalterung für Ringleuchten bis max. 40cm Durchmesser
höhenverstellbar von ca. 14-21cm
bietet sicheren Halt
leicht zu montieren
1/4 Zoll Stativanschluss

Diese Ringleuchte mit Kamerahalterung ist besonders gut geeignet für Portraitaufnahmen und Makroaufnahmen im Arbeitsbereich von ca. 2-35cm. Sie ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar und ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Einstellung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera ist bei diesem Dauerlicht möglich. Die Kamerahalterung für Ringleuchten bis max. 40cm erleichtert Ihnen das Arbeiten ungemein. Sie verhilft zu einem sicheren Kamerastand und dadurch zu perfekter Ausleuchtung. Durch die Verstellbarkeit von ca. 14-21cm können Sie Ihre Kamera exakt in der gewünschten Position fixieren. Die Befestigung der Halterung am Stativ erfolgt direkt am 1/4 Zoll Gewinde.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 495 mm · Weitere technische Daten: Ringleuchte: Leuchtmittel: 40W Energiesparlampe · Innendurchmesser: ca. 22cm · Außendurchmesser: ca. 31cm · Länge Schwanenhals: ca. 23cm · Farbtemperatur: 5400K (Tageslicht) · Stromversorgung: 230V · Kamerahalterung: Größe (LxBxH): ca. 14x14x5cm · Gewicht: ca. 185g · Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Ringleuchte inklusive Leuchtmittel, Netzkabel und Schwanenhals 1x walimex Kamerahalterung für Ringleuchten

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Suchbegriffe: Spaltringlicht, ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, 4250234563024, Walimex, 16302, 40W+Kamerahalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,34*
€ 121,31*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 121,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.