Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stoffhintergrund Walimex (L x B) 6 m x 2.85 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192373-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15940
EAN/GTIN:
     4250234559409
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
walimex Doppelpack Stoffhintergrund schwarz/weiss

Die aus Baumwolle hergestellten Stoffhintergründe eignen sich perfekt für Portrait oder Tieraufnahmen. Die einfarbigen Hintergründe eigenen sich auch exzellent um Objekte im Nachhinein freizustellen. Die umgenähten Kanten bilden einen 5cm Ø Tunnel für die Hintergrundstange. Mit dem schwarzen und weißen Stoffhintergrund Im Doppelpack ist es die ideale Grundausstattung für die Portraitfotografie, aber auch als Erweiterung zu anderen Farben.

Ausstattung:
Hochwertige Stoffhintergründe aus Baumwolle · optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen · ca. 5cm Ø Tunnel für Hintergrundstange · umgenähte Kanten · Stoffstärke: 136g/m² (weiß) ; 140g/m² (schwarz)

Technische Daten:
Farbe: Schwarz,Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stoffhintergrund · Produktabmessung, Breite: 2.85 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
Stoffhintergrund 2,85x6m, schwarz,Stoffhintergrund 2,85x6m, weiss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
2.85 m
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234559409, Walimex, 15940, Doppelpack Stoffhintergrund schwarz/weiss, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 121,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.