Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stoffhintergrund Walimex (L x B) 6 m x 3 m Rot, Grau, Blau, Schwarz, Rosa,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192370-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     15922
EAN/GTIN:
     4250234559225
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex stoffhintergrund
walimex Dekopaket leichter Stoffhintergrund, 7tlg.

Die walimex Stoffhintergründe 3x6m sind aus sehr leichtem und dünnem tüll-ähnlichem Stoff. Daher eignet er sich ideal für verschiedenste Anwendungsbereiche und ermöglicht interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen. Diese durchlässige Ergänzung zu Ihrem Haupthintergrund erinnert an Spinnwebstoff und setzt tolle, zusätzliche Akzente und Farbpunkte. Der Stoffhintergrund eignet sich auch bestens als Dekostoff, zum Zuhängen oder Abdecken. In folgenden Farben sind die Stoffe im Set: rot, grau, blau, schwarz, rosa, weiß, orange. Im Komplettset mit allen Farben sparen Sie hier erheblich.

Ausstattung:
7 Farben zum absoluten Toppreis · sehr leichtes und dünnes Material · transparent für interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen · auch als Dekostoff verwendbar · zum Zuhängen, Abdecken uvm.

Technische Daten:
Farbe: Rot,Grau,Blau,Schwarz,Rosa,Weiß,Orange · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Stoffhintergrund · Produktabmessung, Breite: 3 m · Produktabmessung, Länge: 6 m

Lieferumfang:
1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m rot,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m grau,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m blau,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m schwarz,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m rosa,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m weiß,1x walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m orange

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot | Grau | Blau | Schwarz | Rosa | Weiß | Orange
Produktabmessung, Länge:
6 m
Produktabmessung, Breite:
3 m
1c. Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Stoffhintergrund
Weitere Suchbegriffe: 4250234559225, Walimex, 15922, Dekopaket leichter Stoffhintergrund, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.