Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15617 Galgenstativ Arbeitshöhe 98 - 256 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192327-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15617
EAN/GTIN:
     4250234556170
Suchbegriffe:
4250234556170
Walimex
15617
Galgenstativ mit Gegengewicht
Walimex 15617 Galgenstativ Arbeitshöhe 98 - 256 cm

walimex Galgenstativ mit Gegengewicht, 100-170cm

Galgenstativ mit Auslegearm aus Aluminium mit 3 Sektionen, stufenlos ausziehbar von ca. 70 bis 183 cm
Arbeitshöhe dank variablem Teleskopauszug bis max. 400 cm
Sehr stabiles und komfortabel bedienbares Stativ, Höhe Stativ: 102 bis 256 cm, Belastbarkeit 6 kg
Sehr kompakter und variabler Galgen, Belastbarkeit 2 bis 5 kg (je nach Auszugslänge)
Stativ mit Federdämpfung, Galgen ausziehbar und neigbar, mit Schaumstoffgriff und 1,5 kg Gegengewicht
Optimal für Haar-, Effekt- und Gegenlicht oder für gerichtetes Licht von oben

Dieses Set ist eine praktische Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension. Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von ca. 170cm ausfahren und werden dabei von dem ca. 2000g schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Auslegearm für alle üblichen Studioblitze geeignet. Der Galgen wird einfach durch eine Schraubvorrichtung an das Stativ befestigt.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 256 cm · Arbeitshöhe (min.): 98 cm · Belastbar bis: 2.2 kg · Gewicht: 2850 g · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 1180 mm

Lieferumfang:
1x walimex Galgen mit Gegengewicht, 100-170cm 1x walimex WT-806 Lampenstativ, 256cm mit praktischer Transporttasche

Weitere Suchbegriffe: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 90,08*
€ 102,20*
Lager 102
4142
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 102,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 87,25*
Zubehör
Walser
15243
ab € 128,41*
Zubehör
Walser
16564
ab € 106,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.