Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Daylight-Set 600 Fotolampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192300-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15411
EAN/GTIN:
     4250234554114
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Walimex Pro Daylight-Set 600 Fotolampe

walimex pro Daylight-Set 600

leistungsstarkes Dauerlicht
geeignet für Fotografie und Video
Farbwiedergabeindex über 83 für eine ausgezeichnete Farbreproduktion
Farbtemperatur ca. 5400 K (ähnlich dem Tageslicht)
5x 24W Tageslicht Spirallampe (vergleichbar mit 5x 120W Glühbirne)
Lampen sind paarweise zu- und abschaltbar
sehr effiziente Lichtumwandlung pro Watt
E27 Lampenfassung
WT-806 Lampenstativ, 256cm

Personen und Gegenstände ins rechte Licht zu setzen ist eine Kunst. Mit dem Daylight 600 beherrschen auch Sie diese Kunst, denn Beleuchtungen sind kaum einfacher zu bewerkstelligen. Das Daylight 600 ist ein leistungsstarkes Dauerlicht, das im Studio kleine Lichtwunder bewirkt. Es kommt mit sehr viel weniger Strom aus als vergleichbare Lampensysteme (5 x 24 Watt). Damit ist es umweltfreundlich und zudem variabel, weil sich Lampen zu- oder abschalten lassen, je nach dem, wie viel Licht gerade benötigt wird. Das walimex WT-806 Lampenstativ 256cm ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 2165g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 109cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 6kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 500 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 1010 mm · Weitere technische Daten: Daylight: Reflektordurchmesser (Ø): ca. 38cm · Leistung: 5x 24W Spiral-Tageslichtlampe (= 600W herkömmlich) · Farbtemperatur: 5400K · Sockel: E27 · Gesamtgewicht: ca. 2800g · Anschluss: 5/8 Zoll · Material: Aluminium, Kunststoff · Lampenstativ: Max. Höhe: ca. 256cm · Min. Höhe: ca. 98cm · Transportlänge: ca. 109cm · Max. Belastbarkeit: ca. 6kg · Gewicht: ca. 2165g · Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde · Material: Aluminium · Spiral-Tageslichtlampe: Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG: Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 24W · Sockel: E27 · Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 24W · Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA · Schaltzyklen: >10000 · mittlere Nennlebensdauer: 6000h · Farbtemperatur: 5400K · Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s · Dimmbar: nein · Maße: ca. l 150mm, Ø 50mm · Quecksilbergehalt: 50% · Zündzeit: 0,1s · Farbwiedergabe Index Ra: 81

Lieferumfang:
1x walimex pro Daylight 600, mit 5x24W-Spiral-Tageslichtlampen, Reflektor, Diffusor und Netzkabel 1x walimex WT-806 Lampenstativ 256cm mit praktischer Transporttasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1010 x 500 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
1010 mm
Produktabmessung, Breite:
500 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
7.97 kg
Produkt-Art:
Fotolampe
Weitere Suchbegriffe: 4250234554114, Walimex Pro, 15411, Daylight-Set 600
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 216,16*
€ 234,55*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 234,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.