Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 5fach Wandmontagese Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192284-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13646
EAN/GTIN:
     4250234536462
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 5fach Wandmontagese Hintergrundhaken

walimex 5-fach Hintergrund Wandmontageset, 3er Set

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 5 Papierhintergründen
verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78mm
Set bestehend aus 3 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 5-fach Hintergrundhaken
Kettenlänge je ca. 370cm
Wand- und Deckenmontage möglich
hohe Belastbarkeit
günstig im Preis

Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 5fach · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 550 mm · Weitere technische Daten: Hintergrundhaken: Maße (BxH): je ca. 5x59cm · Länge der Haken: ca. 12,16,20,24 und 28cm · Gewicht: je ca. 2,3kg · Material: Metall · Hintergrundexpan-Set: Gesamtlänge je Expan: ca. 32cm · Kettenlänge: ca. 370cm · Gesamtgewicht: ca. 1000g · Material: Kunststoff, Metall (Gewicht)

Lieferumfang:
1x walimex 5-fach-Hintergrundhaken, 2er Set 3x walimex Hintergrundexpan + Kette in orange & Gewicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 550 x 400 x 330 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Walimex
Ausführung (allgemein):
5fach
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: 4250234536462, Walimex, 13646, 5fach Wandmontagese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 110,90*
€ 132,83*
€ 3,50*
ab € 114,69*
€ 133,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.