|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1192249-BP Herst.-Nr.: RF-2384498 EAN/GTIN: 4016138896367 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Schnittstellen-Konverter [1x SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. - 1x M.2 NGFF]
M.2 NGFF auf SATA Adapter mit 6,35 cm (2,5") Einbaurahmen
Adapter für M.2 NGFF SATA SSDs zum Einbau in einen 6,35 cm (2,5") SATA Laufwerksschacht Bauhöhe 7 mm, besonders geeignet für Ultrabooks 22pol SATA-Standard-Anschluss Unterstützt SATA M.2-Modul Typ 2280, 2260, 2242 oder 2230
Dieser Konverter ermöglicht den Betrieb von SATA M.2 SSD-Modulen. Als Ersatz für eine 6,35 cm (2,5") SATA Festplatte. Der Konverter nimmt dabei Module mit den Längen 2280, 2260, 2242 oder 2230 auf. Die Gewindebohrungen im Rahmen entsprechen den standard 6,35 cm (2,5") Festplatten.
Ausstattung: Bootfähig Keine Treiberinstallation nötig
Technische Daten: Anschluss-Typ: M.2 NGFF,SATA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): M.2 NGFF · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Passend für (SSD): 2230,2242,2260,2280 · Schnittstellenkarten-Besonderheiten: inkl. Einbaurahmen · Stromversorgung (Schnittstellenkarte): SATA
Lieferumfang: Adapter mit 6,35 cm (2,5") Rahmen,4x Schraube,Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP,Linux Kernel 2.6.31 (oder höher).
Weitere Informationen:  |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | SATA-Kombi-Stecker 7+15pol. | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | M.2 NGFF | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Passend für (SSD): | 2230 | 2242 | 2260 | 2280 | Schnittstellenkarten-Besonderheiten: | inkl. Einbaurahmen | Stromversorgung (Schnittstellenkarte): | SATA | Anschluss-Typ: | M.2 NGFF | SATA | Produkt-Art: | Schnittstellen-Konverter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016138896367, Renkforce, RF-2384498, Schnittstellenkonverter, Festplattenkonverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 20,06* | € 27,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 20,47* | € 27,83* |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,93* | € 30,64* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 29,85* | € 39,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|