Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-fach Wandmontageset Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192227-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12504
EAN/GTIN:
     4250234525046
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
fotostudio hintergrund
Walimex 3-fach Wandmontageset Hintergrundhaken

walimex 3-fach Hintergrund Wandmontageset

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen
verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78mm
Set bestehend aus 1 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 3-fach Hintergrundhaken
Kettenlänge je ca. 370cm
Wand- und Deckenmontage möglich
hohe Belastbarkeit
günstig im Preis

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Weitere technische Daten: Hintergrundhaken: Maße (BxH): je ca. 4x33cm · Länge der Haken: ca. 13, 16,5 und 21cm · Gewicht: je ca. 1kg · Material: Metall · Hintergrundexpan-Set: Gesamtlänge je Expan: ca. 32cm · Kettenlänge: ca. 370cm · Gesamtgewicht: ca. 1000g · Material: Kunststoff, Metall (Gewicht)

Lieferumfang:
1x walimex 3-fach-Hintergrundhaken, 2er Set 1x walimex Hintergrundexpan + Kette in blau & Gewicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 310 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: 4250234525046, Walimex, 12504, 3-fach Wandmontageset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 50,30*
€ 61,30*
€ 3,50*
ab € 65,62*
€ 76,49*
Lager 102
350
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 76,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12493
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.