Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 5.08 mm 1192091 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192091-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1192091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
deca buchsengehäuse
buchsengehäuse
DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 5.08 mm 1192091 1 St.

Schraubklemme

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 25.40 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.00 mm · Produktabmessung, Länge: 15.00 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.00 x 25.40 x 18.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
18.00 mm
Produktabmessung, Länge:
15.00 mm
Produktabmessung, Breite:
25.40 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
DECA
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1192091
Typ (Hersteller-Typ):
MC100-50805
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
5
Polzahl (Details):
5
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DECA, 1192091, MC100-50805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,40*
Lager 102
867
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,41*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,22*
€ 21,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.