Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 1192090 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1192090-BP
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1192090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
deca buchsengehäuse
buchsengehäuse
DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 5.08 mm 1192090 1 St.

Schraubklemme

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl Gesamt: 4 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 20.32 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.00 mm · Produktabmessung, Länge: 15.00 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Serie (Steckverbinder): MC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.00 x 20.32 x 18.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
18.00 mm
Produktabmessung, Länge:
15.00 mm
Produktabmessung, Breite:
20.32 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
DECA
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
4
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
MC
Herst.-Teilenr.:
1192090
Typ (Hersteller-Typ):
MC100-50804
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
4
Polzahl (Details):
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt (Details):
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DECA, 1192090, MC100-50804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,87*
Lager 102
666
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,64*
€ 29,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.