Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Analog Devices ADA4841-2YR-EBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1191626-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4841-2YR-EBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
operationsverstärker analog devices
op amp
ADA4841-2 Evaluierungsboard

Dieses Evaluierungsboard wurde entwickelt, um die Evaluierung des ADA4817-2 zu ermöglichen und besteht aus einer unbestückten Platine. Auf der Platine sind keinerlei Komponenten oder Verstärker aufgelötet. Diese unbestückte Platine erlaubt einfache Prototypenentwicklung und unkomplizierte Anpassung von Operationsverstärker-Schaltungen, was hilft Risiko und Zeit bis zur Marktreife minimieren.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Analog Devices · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): ADA4841-2YR-EBZ

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, ADA4841-2YR-EBZ, ADA4841-2YR-EBZ-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 31,00*
€ 4,00*
ab € 23,59*
€ 31,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.