Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Platine (unbestückt) Analog Devices AD746JR-EBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1191403-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD746JR-EBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp 8-pin
op amp
AD746 Evaluierungsboard

Dieses Evaluierungsboard von Analog Devices wurde für sehr schnelle, einfache Operationsverstärker in einem 8-lead SOIC-Chipgehäuse entwickelt. Es handelt sich um eine unbestückte Platine. Es sind keine Komponenten oder Verstärker auf der Platine verlötet, welche eigens bestellt werden müssen. Dies ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Schaltungen zu einfachen Operationsverstärkern schnell anzupassen und als Prototypen zu entwickeln. Es werden dadurch das Risiko und die Zeit bis zur Marktreife minimiert. Die Platine besteht aus 2 Ebenen und erlaubt an Ecken montierte SMA-Steckverbinder für die Ein- und Ausgängen zu unterschiedlichen Verbindungen zu Versuchsausrüstungen oder zu anderen Schaltkreisen.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Platine (unbestückt) · Hersteller: Analog Devices · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AD746JR-EBZ

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: operationsverstärker analog devices, Analog Devices, AD746JR-EBZ, AD746JR-EBZ-ND, Micro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 30,64*
€ 4,00*
ab € 23,46*
€ 31,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.